Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 12 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72520031
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0120HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037872148
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Umfassende Sicherung
Die My Book Desktop-Festplatte verfügt über die Software WD Backup für Windows, ist mit Apple Time Machine für Mac kompatibel und ist eine zuverlässige Lösung zum Speichern Ihrer Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente. Die My Book Desktop-Festplatte funktioniert auch hervorragend mit der Software Acronis® True Image™ WD Edition zur Planung von System-Komplettsicherungen.

Passwortschutz
Die in die My Book-Festplatte fest integrierte 256 Bit AES-Hardware-Verschlüsselung sorgt gemeinsam mit WD Security™ dafür, dass Ihre Inhalte stets vertraulich und geschützt sind. Sie brauchen dazu nur den Kennwortschutz zu aktivieren und Ihr eigenes Kennwort festzulegen.

Zuverlässigkeit von WD
Millionen Menschen auf der Welt vertrauen ihre Daten einem My Book Desktopspeicher an. Die bewährte My Book Desktop-Festplatte bietet die von WD geforderte Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristige Zuverlässigkeit und ist durch 3 Jahre Garantie abgesichert.

Sehen Sie, wie das My Book zum Leben erwacht
Wir führen ein hektisches Leben und generieren Unmengen an digitalen Inhalten. Der My Book Desktopspeicher verfügt über eine enorme.Speicherkapazität, sodass Sie zuverlässig all die Dateien sichern können, die Ihr digitales Leben ausmachen.

Mit discovery mehr erledigen
Die mitgelieferte WD Discovery™ Software verbindet Sie mit beliebten Social-Media- und Cloudspeicherdiensten wie Facebook, Dropbox, Amazon Drive und Google Drive™. Importieren Sie Ihre Online-Fotos, -Videos und -Dokumente in die My Book und sichern Sie so Ihre Online-Existenz. Mit WD Drive Utilities kann WD Discovery außerdem die Verwaltung Ihrer Festplatte übernehmen.

Einfach einzusetzen
Der My Book Desktop-Speicher ist sofort einsatzbereit. Legen Sie gleich mit der Datenübertragung los und speichern und sichern Sie alles, was Ihnen wichtig ist. Die gesamte Software zum Schutz Ihrer Daten, einschließlich WD Backup und WD Security, ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem ist das Gerät mit Time Machine kompatibel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
12000 GB
Typ
HDD
Dateiformat System
NTFS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Gehäusetyp
Desktop
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.97 g
Breite
49 mm
Tiefe
139.3 mm
Höhe
170.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery™, WD Backup™, WD Security™, WD Drive Utilities™
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.