Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink X-AVT115 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink X-AVT115 Audio-Konverter Schwarz
PureLink X-AVT115 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72471052
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-AVT115
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
90 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
55 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
0
Digital Audio-Eingang (koaxial)
0
USB-Stecker
Mikro-USB
HDMI-In
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Outputs
Audio (L,R) Out
0
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.