Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8338P GPS-Empfänger-Modul M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-8338P GPS-Empfänger-Modul M8 Schwarz
Navilock NL-8338P GPS-Empfänger-Modul M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71783595
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60332
EAN/GTIN:
     4043619603329
Suchbegriffe:
GNSS Antenne
GPS Antenne
GPS Maus
GPS Mouse
Der M8 seriell Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware ist eine Navigation möglich. Der M8 Universalanschluss ist wasserdicht und ermöglicht die Verwendung von optionalen Anschlusskabeln mit vielen verschiedenen Konnektoren. Der GNSS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterial auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
WAAS Fähigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
M8
Sensitivität
-167 dBmW
Chipsatz
u-blox 8
Signale benutzt
B1, E1, L1
Erwerb Zeiten - kalt
26 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Updaterate
18 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.