Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9300-24S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9300-24S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco C9300-24S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71737713
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-24S-A
EAN/GTIN:
     889728193597
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.108,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.503,96*
€ 18.449,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.429,63*
€ 18.361,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.170,19*
€ 18.052,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.108,33*
€ 17.978,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.