Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135805 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG 135805 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Schwarz
Max Hauri AG 135805 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71213607
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135805
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ J (CH)
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.