Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Axing EOC 2-11 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71104012
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     EOC00211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
95 mm
Antenne
Antennen-Design
Intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 206,6171*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,6171*
€ 245,8743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,5571*
€ 233,9029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,4271*
€ 227,7982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,5571*
€ 223,1929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,7271*
€ 201,9752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.