Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert PLUG3UP6/100 Drahtverbinder 1 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert PLUG3UP6/100 Drahtverbinder 1 Transparent
Cablexpert PLUG3UP6/100 Drahtverbinder 1 Transparent
Cablexpert PLUG3UP6/100 Drahtverbinder 1 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71072426
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     PLUG3UP6/100
EAN/GTIN:
     8716309101400
Suchbegriffe:
Modularstecker
Modularer 8P8C RJ45 Stecker
Vergoldete (6u'') Anschlüsse für optimale Verbindung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
185 g
Lieferumfang
Säcke pro Pack
50
Menge pro Sack
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.