Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos BG1B13SEK Firewall (Hardware) Desktop 2,7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos BG1B13SEK Firewall (Hardware) Desktop 2,7 Gbit/s
Sophos BG1B13SEK Firewall (Hardware) Desktop 2,7 Gbit/s
Sophos BG1B13SEK Firewall (Hardware) Desktop 2,7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70468208
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     BG1B13SEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Sophos Lizenzen
sophos lizenz
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
35.6 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
1000000
Zertifizierung
CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC (Japan), RCM, CCC, KC, BIS
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2.7 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.425 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
0.56 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
950 Mbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
0.5 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2700 Mbit/s
VPN Durchsatz
425 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
36 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1840 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Weitere Suchbegriffe: sophos lizenzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,51*
€ 1.006,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,75*
€ 964,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,42*
€ 933,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,46*
€ 909,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.