| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-70372160 Herst.-Nr.: 3056839 EAN/GTIN: 4002448114673 |
| |
|
| | |
| Verbringen Sie weniger Zeit beim Putzen – mit Cillit BANG! Mit Cillit BANG Kalk & Schmutz Kraftreiniger geben Sie Schmutz keine Chance . Unser super effektiver Schaum entfernt in kürzester Zeit Kalkablagerungen, Seifenreste, Wasserflecken und Schmutz von einer Vielzahl an Oberflächen in- und außerhalb Ihres Hauses. Die neue Formel hinterlässt eine Schutzschicht, die das Anhaften von Schmutz und Flecken erschwert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 750 ml | Merkmale | Substanz | Creme | | Spendertyp | Spraydose | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Edelstahl, Steingut |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 0,75l, industriereiniger, allzweckreiniger 750ml |
| | |
| |