Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Revell TOXI ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70268873
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23841
EAN/GTIN:
     4009803238418
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Gerade mal nur 5,5 Zentimeter groß und doch schon erwachsen - denn Dank dreier Steuerkanäle lässt sich der Micro-Helikopter mittels der IR-Fern-steuerung exakt in jedem Raum fliegen. Zudem sorgen das Koaxial-Rotorsystem mit elektronischem Gyro und die intuitiven IR-Fern-steuerung für einfache Flugeigenschaften. Ordentlich Power stellen die zwei Elektromotoren zur Verfügung, die von einem LiPo-Akku mit Energie versorgt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Anzahl der Hauptrotorblätter
4
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Anzahl Transmitterkanäle
3
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
75 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Laden per USB
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Rotorendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
15 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.