Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q9Z44A USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q9Z44A USV-Zubehör
HPE Q9Z44A USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70257441
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9Z44A
EAN/GTIN:
     190017299372
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483.9 mm
Tiefe
684.3 mm
Höhe
87.9 mm
Gewicht
11900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, hp ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.