Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Duracell CR2025 Cell Battery Lithium-Ion (Li-Ion)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-701054
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
CR2025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3 V
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,40*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell DUR030336 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1616 Lithium
Duracell
030336
€ 1,08*
Ähnlich
DURACELL Knopfzelle Electronics 052581 LR43 1,5V 2 St./Pack.
Duracell
052581
€ 1,00*
Ähnlich
Duracell Lithium 1220 B1 (große Karte)
Duracell
030305
€ 1,31*
Ähnlich
Duracell Lithium 1620 B1 (große Karte)
Duracell
030367
€ 1,00*
Ähnlich
Duracell Lithium 2016 B1 (große Karte)
Duracell
DUR394033948
€ 4,06*
Ähnlich
Duracell Lithium 2032 B1 (große Karte)
Duracell
DUR394033917
€ 1,23*
Ähnlich
DURACELL Lithium Knopfzelle CR2450 030428 3V
Duracell
030428
€ 1,65*
Ähnlich
Knopfzellen-Batterie 2430B1 silber DURACELL DUR030398
Duracell
DUR030398
€ 1,48*
Ähnlich
Original Knopfzelle DURACELL LR44 Original
Duracell
504424
€ 1,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.