Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1550 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Orange, Sand, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1550 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Orange, Sand, Silber, Gelb
Peli 1550 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz, Orange, Sand, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6847322
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     480290
EAN/GTIN:
     0019428018962
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Wasserdicht, bruchfest und staubdicht

- Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil
- Ergonomischer Griff mit Gummiummantelung
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Würfelschaumstoff und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich
- Bedingungslose Qualitätsgarantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Sand, Silber, Gelb
Material
ABS Synthetik, Metall, Polyurethan
Anzahl von Fächern
1
Betriebstemperatur
-40 - 99 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
18.43 x 14 x 7.62 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
524 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
5400 g
Innenmaße (B x T x H)
468 x 355 x 193 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.