Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica SWD120-424-60 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha Elettronica SWD120-424-60 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W Schwarz
Alpha Elettronica SWD120-424-60 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6826342
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SWD120-424-60
EAN/GTIN:
     8017443563629
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
24 V
Effizienz
70 %
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 B, EN 55024, IEC 61000 RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromadapter Kapazität
3500 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
156 x 80 x 48 mm
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.