Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP DECT 6825 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IP DECT 6825 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Cisco IP DECT 6825 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Cisco IP DECT 6825 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67941967
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6825-HC=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
17 h
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
28
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.