Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467989
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79218300
EAN/GTIN:
     8718699792183
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
2500 g
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3
Umgebungstemperaturbereich
10 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Optiktyp
36
Anschlüsse
External
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
36 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
126 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.