Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips CustomCreate Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467941
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79212100
EAN/GTIN:
     8718699792121
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
2500 g
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
830
Anfängliche Chromatizität
(0.43, 0.40) SDCM <3
Umgebungstemperaturbereich
10 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Optiktyp
24
Anschlüsse
External
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
24 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
111 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.