| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-67116393 Herst.-Nr.: C1113-8PMLTEEA EAN/GTIN: 889728113724 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Tabletop-Router | | Produktfarbe | Grau | | Anzeigelicht | Ja | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, WPA2 | Wireless LAN Funktionen | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | WLAN Datentransferrate (max.) | 866.7 Mbit/s | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Management-Funktionen | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 | | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 323 mm | | Höhe | 42 mm | Antenne | Antennen-Design | Extern | | Anzahl der Antennen | 2 | WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |