Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66962721
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005904-50
EAN/GTIN:
     767035212388
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, MD5, PEAP, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55024
Zertifizierung
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL, UL-EU RoHS
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
39 dB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-X, 1000BASE-X
Schalttyp optisches Modul
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4000 m
Wärmeableitung
160 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.0 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Transferrate
77.4 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
5.5 µs
Wartezeit (1 Gbps)
2.6 µs
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
6400 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0050
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
SNMP MIB
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Router Protokoll
RIP, RIP-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.083,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,31*
€ 1.390,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,46*
€ 1.380,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,82*
€ 1.357,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,91*
€ 1.329,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,07*
€ 1.288,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.