Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Elite Screens "Tripod T85UWS1" Stativleinwand 152,4cm x 152,4cm (BxH) 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6672894
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     T85UWS1
EAN/GTIN:
     876818003225
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Tripod Serie handelt es sich um eine kostengünstige mobile Stativleinwand. Diese Lein-wand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimbereich entwickelt worden. Stativlein-wände sind mobil und universell einsetzbar.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite, 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Rundes Metallgehäuse
- Trapezkorrektur
- Formate 1:1, 4:3 & 16:9
- Tragetasche optional
- Stufenlos einstellbar

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
85 "
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1527 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1527 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
216 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1686 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
2685 mm
Gewicht
5600 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Grenzen
38 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.