Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Eierbecher Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Eierbecher Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Eierbecher Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Eierbecher Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66670091
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     042.917
EAN/GTIN:
     4006344042917
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
ritzenhoff & breker eierbecher
eierbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kapazität
1 Ei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.