Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Rund Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66670089
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     042.887
EAN/GTIN:
     4006344042887
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.