Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Elo Touch Solutions Status Light Schwarz, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66639465
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E651272
EAN/GTIN:
     843173109114
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.9 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Kabellänge
0.2 m
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.