Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0711500009 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0711500009 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit 0711500009 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592688
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0711500009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0709500000
ab € 98,29*
Ähnlich
Duravit
0713500000
ab € 79,68*
Ähnlich
Duravit
0713500008
ab € 113,04*
Ähnlich
Duravit
0713500009
ab € 112,99*
Ähnlich
Duravit
7135000091
ab € 154,70*
Ähnlich
Duravit
7135000081
ab € 155,24*
Ähnlich
Duravit
7135000001
ab € 123,36*
Ähnlich
Duravit
7095000001
ab € 150,24*
Ähnlich
Duravit
7115000091
ab € 239,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.