Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek D250SA Akkuladegerät Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek D250SA Akkuladegerät Gleichstrom
Ctek D250SA Akkuladegerät Gleichstrom
Ctek D250SA Akkuladegerät Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66506051
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-186
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Merkmale
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energie
Eingangsspannung
11.5 - 23 V
Ausgangsspannung
14.4/14.7 V
Ausgangsstrom
20 A
Batteriekapazität (min.)
40 Ah
Batteriekapazität (max.)
300 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 519,57*
€ 618,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 508,06*
€ 604,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.