Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
APC WSY2CSPS Ersatzteil für Netzwerkgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65335992
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WSY2CSPS
EAN/GTIN:
     0731304269274
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Markenkompatibilität
APC
Kompatible Produkte
PX2
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
570 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,92*
€ 716,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,32*
€ 706,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,41*
€ 684,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,42*
€ 669,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.