Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2060-0BA08 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2060-0BA08 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2060-0BA08 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285282
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2060-0BA08
EAN/GTIN:
     4042948178553
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10310 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
11100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.