Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2055-0BA02 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2055-0BA02 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2055-0BA02 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285253
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2055-0BA02
EAN/GTIN:
     4042948178720
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8440 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5600 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
11000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ9400-0BA12
ab € 19,94*
Zubehör
Siemens
8PQ20600BA14
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.