Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8PQ2055-0BA01 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8PQ2055-0BA01 Elektrogehäusezubehör
Siemens 8PQ2055-0BA01 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65285249
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2055-0BA01
EAN/GTIN:
     4042948178737
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6150 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
9050 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ20550BA06
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.