Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
NETGEAR GS308T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65262594
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS308T-100PES
EAN/GTIN:
     606449135688
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
312 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Multicast-Protokolle
IGMP
Energie
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
750 g
Netzwerk
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0S11-10000S
ab € 7,56*
Zubehör
Netgear
PMB0S31-10000S
ab € 14,10*
Zubehör
Netgear
PMB0S51-10000S
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.