Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LPE35000-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom LPE35000-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Broadcom LPE35000-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65173294
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     LPE35000-M2
EAN/GTIN:
     706947011504
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167.64 mm
Höhe
68.91 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3200 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.609,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,24*
€ 3.346,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.785,45*
€ 3.314,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,17*
€ 3.204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,90*
€ 3.140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,76*
€ 3.105,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.