| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-65141479 Herst.-Nr.: 41836 EAN/GTIN: 4006209418369 |
| |
|
| | |
| Praktischer Handwerkerkoffer mit 10 Kartuschen Injektionsmörtel FIS V.
Der fischer FIS V 360 S Handwerkerkoffer K enthält 10 Kartuschen FIS V 360 S und 20 Statikmischer. Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel ist das weltweit erste System, das für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton zugelassen ist.
Vorteile
- Die Hochleistungsmörtel FIS V / FIS V High Speed verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem Beton, Mauerwerk und für Spezialanwendungen. Dadurch ist FIS V die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall. - FIS V High Speed hat eine wesentlich kürzere Aushärtezeit und sorgt dadurch auch bei niedrigen Temperaturen für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die verfeinerte Rezeptur kann der Mörtel das ganze Jahr über bei extremen Wintertemperaturen von -15°C bis hin zu sommerlichen Temperaturen von + 20°C eingesetzt werden. - Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf die Injektionsmörtelfamilie FIS V, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Flüssigkeit (gebrauchsfertig) | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton | | Zweck | Universell einsetzbar | | Frostbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| |