Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau
HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau
HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau
HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau
HPE StoreFabric SN6600B Managed 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65110671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0U61B
EAN/GTIN:
     190017311869
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Kämpfen Sie um die Erfüllung der I/O-Anforderungen von Hyperscale-Virtualisierung, großen Cloud-Infrastrukturen und wachsenden flashbasierten Speicherumgebungen? Der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel Switch ist ein leistungsstarker, hoch skalierbarer, benutzerfreundlicher Storage Worringener Switch mit großer Speicherdichte, der Fibre Channel(FC)-Funktionalität der 6. Generation bietet. Er wurde konzipiert, um Datenwachstum, anspruchsvolle Workloads und die Konsolidierung von Rechenzentren in kleinen und großen Enterprise-Infrastrukturen zu unterstützen. Durch Lieferung von 32- bis 128-Gb-Leistung, branchenführender Anschlussdichte und integrierten Netzwerksensoren beschleunigt er den Datenzugriff, passt sich an die wachsenden Anforderungen an und treibt ausgelastete Unternehmen an. Er kann von 24 auf 64 Anschlüsse mit 48 SFP+- und 4 QSFP+-Anschlüssen skaliert werden, alle in einem effizienten 1-HE-Paket. Darüber hinaus ist der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel-Switch durch einen vereinfachten Bereitstellungsprozess und eine Point-and-Click-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.

Funktionen

Erhöhen Sie die Leistung für Anwendungen und Solid-State-Storage-Architekturen
- Der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel Switch bietet eine höhere Leistung durch die Kombination von verbessertem Durchsatz und kurzer Latenzzeit über 32 Gb- und 128 Gb-Verbindungen in Hyperscale-Virtualisierung, große Cloud-Infrastrukturen und wachsende Flash-basierte Speicherumgebungen.
- Die integrierte ASIC bietet bis zu 566 Millionen geswitchte Frames pro Sekunde und bis zu 100 Millionen IOPS zur Erfüllung der Anforderungen von Flash-basierten Speicher-Workloads.[1]
- Die Latenzzeit von Anschluss zu Anschluss wird durch Cut-through-Switching mit 32 Gb auf 700 Nanosekunden verringert.[1]
- Mit 48 SFP+-Anschlüssen und 4 QSFP-Anschlüssen, die jeweils vier 32 Gb-Verbindungen bereitstellen, kann auf bis zu 64 Geräteanschlüsse für einen aggregierte Durchsatz von 2 Tb skaliert werden.

Extrem große Speicherdichte und hoch skalierbar
- Der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel-Switch lässt sich auf bis zu 64 Fibre Channel-Ports in einem effizient konzipierten 1U-Formfaktor skalieren, bietet eine höhere Anschlussdichte und Platzauslastung für vereinfachte Skalierbarkeit.
- Alle 48 SFP+-Anschlüsse unterstützen 4, 8, 10, 16 und 32 Gb FC-Geschwindigkeiten; alle 4 QSFP-Anschlüsse sind dagegen in der Lage, 128 Gb zu unterstützen.
- Sorgt für Flexibilität bei der bedafsorientierten Nutzung der Hochgeschwindigkeits-32 Gb sowie 16 Gb-Optik, um wachsenden Anforderungen der Rechenzentren gerecht zu werden und Abwärtskompatibilität mit älteren Infrastrukturen zu bieten.

Vereinfachte Verwaltung mit Deep Analytical Insights
- Der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel-Switch kombiniert PowerPack+-Software, die zur Vereinfachung der Überwachung beiträgt, die Betriebsstabilität verbessert und die Kosten erheblich reduziert.
- Proaktive und nicht-intrusive Überwachung von EA-Speichergeräten, was einen umfassenden Einblick in die Probleme und bessere Serviveleistungsvereinbarungen (SLA) bietet.
- Erhalten Sie umfassende Einblicke in den Fabric unter Verwendung von über Browser zugängliche Dashboards mit Drill-Down-Funktionen.

Baustein für virtualisierten Private Cloud-Storage
- Der HPE StoreFabric SN6600B Fibre Channel Switch unterstützt Multilatenz in Cloud-Umgebungen, wodurch die Zahl der benötigten Switches reduziert wird.
- Sorgt für effiziente Verbindungsnutzung mit bis zu 64 Gb während der Datenkomprimierung im laufenden Betrieb über Inter-Switch-Verbindungen (ISLs).
- Interne RAS-Funktionen für Fehlertoleranz und die Enterprise-Klasse verringern Ausfallzeiten zur Unterstützung von geschäftskritischen Cloud-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
7730 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35.083,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.083,06*
€ 41.748,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.950,03*
€ 41.590,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.768,87*
€ 41.374,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.