Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Revell Porsche 356 Coupe Oldtimer-Modell Montagesatz 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64280460
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07679
EAN/GTIN:
     4009803076799
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Modellbausatz zu dem ersten Serienmodell von Porsche, das den Namen der Firma trägt. Die Version des Modells B, völlig überarbeitet und gefertigt ab 1959, unterschied sich von seinem Vorgänger unter anderem durch die höher gesetzten Scheinwerfer und die Lufteinlasse unterhalb der höher platzierten Stoßstange für die Trommelbremsen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
252 mm
Merkmale
Produkttyp
Oldtimer-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:16
Ursprünglicher Modellname
Porsche 356 Coupe
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Themenwelt
Porsche
Empfohlenes Fähigkeitslevel
2
Anzahl Teile
127 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
USA
Zertifizierung
CE
Typ
Landfahrzeugmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.