Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philos Schachkassette, magnetisch, Feld 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philos Schachkassette, magnetisch, Feld 19 mm
Philos Schachkassette, magnetisch, Feld 19 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64082565
Hersteller:
     Philos
Herst.-Nr.:
     2732
EAN/GTIN:
     4014156027329
Schach gilt als eines der ältesten Strategiespiele der Welt. Man geht davon aus, dass es vor circa 4.000 Jahren in Indien und Persien entstanden ist und sich von dort aus in die ganze Welt verbreitete. Das Moderne Schach, wie wir es heute kennen, ist circa 2.000 Jahre alt und zählt zu den populärsten Spielen rund um den Globus. Schach ist ein spannendes Strategiespiel für zwei Personen. Es hat einfach Regeln und ist trotzdem vielseitig und anspruchsvoll.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schachkönig Höhe
32 mm
Plattenbreite
190 mm
Plattentiefe
190 mm
Zusammengeklappte Breite
190 mm
Gefaltete Tiefe
190 mm
Zusammengeklappte Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Schachspiel
Anzahl der Spieler
2
Magnetisch
Ja
Spiel-Edition
Desktop
Spielzeit (min.)
10 min
Plattentyp
Faltbare Tafel
Plattenform
Quadratisch
Plattenfarbe
Braun, Holz
Plattenmaterial
Buchsbaum, Holz
Farbe Schachfiguren
Braun, Naturholz
Material Schachfiguren
Buchsbaum, Holz
Schachfigur-Grundmaterial
Filz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Sprache der Spielregeln
Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.