Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart -UPS 1500VA, 2U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,44 kVA 980 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart -UPS 1500VA, 2U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,44 kVA 980 W
APC Smart -UPS 1500VA, 2U Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,44 kVA 980 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-636792
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA1500R2X93
EAN/GTIN:
     731304213017
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
    - Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
    - Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
    - Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
    - Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
    - Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
    - Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
    - Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
    - Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
    - Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist. Zulassungen: UL, FCC, CE, C-Tick.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28640 g
Paketgewicht
31910 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
7.4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
26.5 min
Akkuladezeit
3 h
Batteriepatrone Wechsel
RBC24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.44 m
Merkmale
Ausgangskapazität
1.44 kVA
Ausgangsleistung
980 W
Eingangsfrequenz
60 Hz
Anstieg der Energiemenge
459 J
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
DB-9 RS-232
Eingang Verbindungstyp
NEMA 5-15R
Abmessungen (BxTxH)
483 x 457 x 89 mm
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Nominale Eingang Spannung
120 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
594 x 603 x 251 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,91*
€ 1.792,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,83*
€ 1.772,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,70*
€ 1.715,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,57*
€ 1.676,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,38*
€ 1.623,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.