Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090014 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090014 Projektionsleinwand 1:1
Celexon 1090014 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347842
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090014
EAN/GTIN:
     4260094730122
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.

Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.

Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
133 x 133 cm
Format
Quadratisch
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Celexon
1090018
ab € 176,91*
Zubehör
Celexon
1090020
ab € 136,31*
Zubehör
Celexon
1090021
ab € 177,60*
Zubehör
Celexon
1090257
ab € 61,43*
Zubehör
Celexon
1090258
ab € 68,31*
Zubehör
Celexon
1090259
ab € 61,57*
Zubehör
Celexon
1090260
ab € 68,31*
Zubehör
Celexon
1090261
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.