Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram BX-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram BX-MP
Osram BX-MP
Osram BX-MP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63148295
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321981110
EAN/GTIN:
     4008321981110
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Verpackungstiefe
2365 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Länge (mm)
2365 mm
Breite
37.6 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.