| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-63109831 Herst.-Nr.: 5900280431264 EAN/GTIN: 5900280431264 |
| |
|
| | |
| ACKERMANN UNIVERSAL 120 Nähgarn-Box, 36x 200m Rollen Nähgarn (bunt sortiert) Box enthält zusätzlich: 1x Handmaß (Marke Ackermann) und 1x Organ Nadel-Set mit 5 Nadeln (System 130/705) folgende Farbnummern des ACKERMANN UNIVERSAL 120 Nähgarns sind enthalten (je 200m): - 920 - orange - 7062 - hellorange - 7041 - gelb - 8005 - safrangelb - 808 - champagner - 700 - weiß - 8039 - marieneblau - 923 - jeansblau - 737 - dunkelblau - 7275 - blau - 732 - hellblau - 727 - helles hellblau - 7643 - braun - 7622 - kastanie - 7062 - dunkelchampagner - 7612 - hellbraun - 816 - kupferbraun - 7501 - goldbraun - 7601 - beige - 773 - grau - 7741 - dunkelgrau - 7801 - blau grau - 852 - dunkelgrau - 787 - dunkelblaugrau - 827 - weinrot - 904 - rot - 717 - lachs - 718 - rosa - 7241 - flieder - 735 - violett - 8051 - mintgrün - 742 - hellgrün - 919 - neongrün - 7441 - dunkelgrün - 824 - schwarzgrün - 799 - schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Universal | | Fadenfarbe | Multi | | Fadenmaterial | Polyester | | Länge (m) | 200 m | Lieferumfang | Anzahl | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |