Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Elite Screens M170XWS1 Projektionsleinwand 4,32 m (170") 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6306949
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     M170XWS1
EAN/GTIN:
     6944904408408
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Elite Screens Manual Serie handelt es sich um eine Rollo Leinwand für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten (1:1, 4:3, 16:9, 16:10) erhältlich. Ein Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein- und auszufahren. Alle Rollo Leinwände der „Manual Series“ sind auf der Rückseite schwarz eingefärbt und mit einer schwarzen Maskierung versehen.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Achtkant Metallgehäuse
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Optional Wandabstandshalter in 15 & 30 cm

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
170 "
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
3048 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3048 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
431 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3212 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
3334 mm
Gewicht
16200 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
114 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.