Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continenta 4028 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Holz Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continenta 4028 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Holz Edelstahl, Holz
Continenta 4028 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Holz Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-63059035
Hersteller:
     Continenta
Herst.-Nr.:
     4017167402802
EAN/GTIN:
     4017167402802
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Die Pflege der geölten Oberflächen mit dem Holz-Balsam von CONTINENTA verlängert die Schönheit und Lebensdauer der Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Holz
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Beste Verwendung
Obst & Gemüse
Schubladen
Ja
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Material der Schublade
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.