Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Teleskopstab mit Fussstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Teleskopstab mit Fussstütze
Stanley Teleskopstab mit Fussstütze
Stanley Teleskopstab mit Fussstütze
Stanley Teleskopstab mit Fussstütze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62850158
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-77-022
EAN/GTIN:
     3253561770227
Suchbegriffe:
Teleskopstützen
teleskopstützen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3600 mm
Merkmale
Zweck
Laserebene
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Anzahl der Beinabschnitte
5
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-77-164
ab € 162,22*
Ähnlich
Stanley
1-77-163
ab € 57,60*
Ähnlich
Stanley
1-77-184
ab € 48,37*
Ähnlich
Stanley
1-77-221
ab € 71,17*
Ähnlich
Stanley
1-77-201
ab € 23,26*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-77-131
ab € 57,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.