|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-62802031 Herst.-Nr.: P44-DSB-E2 EAN/GTIN: 7640161170056 |
| |
|
|  |  |
 | Verbesserte Version 2 in neuem Gehäuse, mit externer Antenne (SMA), Stromversorgung via standard USB-Micro-Netzteil oder über Ethernet (mit separatem PPoE-Kit), energieffizienter.
P44-DSB-E2 verwendet die neue digitalSTROM virtual device connector Technologie um neue Geräte nahtlos zu integrieren, so dass diese für die Anwender genau so einfach wie normale digitalSTROM-Komponenten funktionieren.
Ein einzelnes P44-DSB-E2-Gerät verbindet viele Funktaster, Sensoren und Aktoren sowie Philips "hue" Farb-LED-Leuchten.
Die P44-DSB-E2 bietet einen kosteneffektiven Weg, digitalSTROM-Systeme um Raumklimasteuerung (EnOcean), moderne Farb-LED-Beleuchtungen (hue) und frei platzierbare Funk-Taster (EnOcean) zu erweitern. Es braucht nur eine P44-DSB-E2 um eine Vielzahl von Komponenten von Drittanbietern anzuschliessen, welche die digitalSTROM-Komponenten ideal ergänzen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |  | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | Antenne | Antennentyp | Extern | Zertifikate | Zertifizierung | CE | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Eingangsstrom | 1 A |  | Eingangsspannung | 5 V |  | Ausgangsspannung | 12-24 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |