| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62352040 Herst.-Nr.: 03-0010 EAN/GTIN: 4251192107510 |
|
|
| | |
| Steige ein in das neue Hör- und Spielerlebnis - mit dem tonies® Starterset
Einfach auspacken und sofort loslegen!
Um das tonies® Audiosystem zu nutzen, brauchst du ein 2,4 GHz b/g/n WLAN mit Internetzugang sowie ein internetfähiges Endgerät (Smartphone, Tablet oder PC) für die Erstinbetriebnahme.
Um Kreativ-Tonies bespielen zu können, brauchst du zudem ein Toniecloud Kundenkonto. Dort verwaltest du die Inhalte, die du mit deinem Kreativ-Tonie verknüpfen möchtest. Die Registrierung für dein Kundenkonto ist kostenlos.
Last but not least empfehlen wir dir, unsere kostenlose Smartphone App herunterzuladen (erhältlich für iOS ab Version 9 und Android ab Version 4.4 (KitKat). Mit dieser App kannst du deine eigenen Sprachaufnahmen aufzeichnen und deinen Kreativ-Tonies zuweisen. Auch Freunde oder Verwandte kannst du einladen, Inhalte für deine Tonies aufzunehmen. Du hast dabei stets die Kontrolle, wer auf welchen Tonie zugreifen kann. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldose | | Produktfarbe | Violett | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Form | Quadratisch | | Internetverbindung | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |