Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.57077 Weinglas 388 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 8003.57077 Weinglas 388 ml Universelles Weinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.57077 Weinglas 388 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62347268
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.57077
EAN/GTIN:
     4001836100557
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Das ideale Glas für Sekt und Schaumweine mit langem Körper und engem Mundrand. Der integrierte Moussierpunkt bringt die gelöste Kohlensäure zusätzlich zum Aufperlen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
388 ml
Glas-Höhe
240 mm
Glasschalendurchmesser
72 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.