| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62331932 Herst.-Nr.: 18.112.03 EAN/GTIN: 7611967180044 |
| |
|
| | |
| Das Register ist ideal für die Ablage von Papier im Format A4 hoch. Das KolmaFlex Material ist reissfest und erstklassig verarbeitet. Die Applikation IndexCreator auf www.kolma.ch ermöglicht eine saubere und einfache Beschriftung von dem praktischen Textblatt. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Typ | Numerischer Registerindex | | Produktfarbe | Grau | | Anzahl der Reiter | 12 | | Ausrichtung | Porträt | | Format | A4 | | Anzahl der unterstützten Ringe | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister a4 grau, kunststoff register, kunststoff-register a4 |
| | |
| |