Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolma KolmaFlex Alphabetischer Registerindex Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kolma KolmaFlex Alphabetischer Registerindex Grau
Kolma KolmaFlex Alphabetischer Registerindex Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62331920
Hersteller:
     Kolma
Herst.-Nr.:
     18.424.03
EAN/GTIN:
     7611967180181
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Das Register ist ideal für die Ablage von Zeigebuchtaschen im Format A4 hoch. Das KolmaFlex Material ist reissfest und erstklassig verarbeitet. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
24
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,11*
€ 8,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,05*
€ 7,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,64*
€ 6,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,42*
€ 6,45
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,21*
€ 6,20
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,02*
€ 4,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.