| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62331910 Herst.-Nr.: 19.112.03 EAN/GTIN: 7611967190050 |
| |
|
| | |
| Das Klassische unter den LongLife Registern für die Ablage von Papier im Format A4 für jeden Gebrauch. Das LongLife Material ist extrem langlebig, sehr widerstandsfähig, reissfest und erstklassig verarbeitet. Die Applikation IndexCreator auf www.kolma.ch ermöglicht eine saubere und einfache Beschriftung von dem praktischen, zweifarbigen Textblatt. Die ovale Lochung garantiert ein müheloses Umblättern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Typ | Numerischer Registerindex | | Produktfarbe | Grau | | Anzahl der Reiter | 12 | | Ausrichtung | Porträt | | Format | A4 | | Anzahl der unterstützten Ringe | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister a4 grau, kunststoff register, kunststoff-register a4 |
| | |
| |