Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Rivacase 5617 Neopren Schwarz Mann Messenger Bag
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62326320
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5617 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573730
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Typ Handtasche/Umhängetasche
Messenger Bag
Material
Material
Neopren
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.