Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 500937 Stromkabel Grau 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 500937 Stromkabel Grau 1 m
Ledlenser 500937 Stromkabel Grau 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61163093
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500937
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit diesem Verlängerungskabel lässt sich die Akkubox vom Stirnband oder Brustgurt lösen und kann anderweitig, z.B. im Rucksack, verstaut werden. Länge: 1 Meter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
NEO6R
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.